YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ8H29 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ8H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Elemento di comando a scatto lento con intersezione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110907230
Codice prodotto
TSIZCKJ8H29
Cod. produttore
ZCKJ8H29
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Elemento di comando a scatto lento con intersezione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
77 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
0 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro