YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ6 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Metallo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Larghezza del sensore - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110355659
Codice prodotto
TSIZCKJ6
Cod. produttore
ZCKJ6
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Metallo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Larghezza del sensore:
44 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Altezza del sensore:
107 mm


