YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ404H29 CORPO E TESTA PER FINECORSA - ZCKJ404H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110825725
Codice prodotto
TSIZCKJ404H29
Cod. produttore
ZCKJ404H29
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Altezza del sensore:
77 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C