pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKE055 TESTA PER FINECORSA - ZCKE055

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKE055 TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Asse di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110599374

Codice prodotto

TSIZCKE055

Cod. produttore

ZCKE055

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Asse di rotazione

Testa finecorsa ZCKE, senza leva azionamento a sinistra e a destra, +120 °C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKE - tipo di testa: testa orientabile -compatibilità prodotto: XCKJ - leva associata: ZCKY11, ZCKY13, ZCKY14, ZCKY41, ZCKY43, ZCKY51, ZCKY52, ZCKY53, ZCKY59, ZCKY81, ZCKY91 - corpo associato: ZCKJ1, ZCKJ11, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ1H29, ZCKJ1H7, ZCKJ2, ZCKJ21, ZCKJ21H29, ZCKJ21H7, ZCKJ2H29, ZCKJ2H7, ZCKJ4, ZCKJ404, ZCKJ404H29, ZCKJ404H7, ZCKJ41, ZCKJ4104, ZCKJ4104H29, ZCKJ4104H7, ZCKJ41H29, ZCKJ41H7, ZCKJ4H29, ZCKJ4H7, ZCKJ5, ZCKJ5H29, ZCKJ5H7, ZCKJ6, ZCKJ6H29, ZCKJ6H7, ZCKJ7, ZCKJ7H29, ZCKJ7H7, ZCKJ8, ZCKJ8H29, ZCKJ8H7, ZCKJ9, ZCKJ9H29, ZCKJ9H7, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD31H7, ZCKJD35, ZCKJD35H29, ZCKJD35H7, ZCKJD37, ZCKJD37H29, ZCKJD37H7, ZCKJD39, ZCKJD39H29, ZCKJD39H7 - movimento testa operativa: girevole. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....