pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKD31 TESTA PER FINECORSA - ZCKD31

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKD31 TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110647068

Codice prodotto

TSIZCKD31

Cod. produttore

ZCKD31

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Testa finecorsa ZCKD, Leva a rotella c/rit. a molla in mat termopl. (-25..70°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKD - tipo di testa: testa orientabile - compatibilità prodotto: XCKS - corpo associato: ZCKS1, ZCKS1H29, ZCKS2, ZCKS2H29, ZCKS5, ZCKS5H29, ZCKS6, ZCKS6H29, ZCKS7, ZCKS7H29, ZCKS8, ZCKS8H29, ZCKS9, ZCKS9H29, ZCKSD31, ZCKSD31H29, ZCKSD35, ZCKSD35H29, ZCKSD37, ZCKSD37H29, ZCKSD39, ZCKSD39H29 - movimento testa operativa: girevole. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazionemateriali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....