pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEN12 PRESSACAVO MET 1/2 NPT - ZCDEN12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEN12 PRESSACAVO MET 1/2 NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110192896

Codice prodotto

TSIZCDEN12

Cod. produttore

ZCDEN12

Produttore

TSI

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Questo ingresso per passacavo ZCD ha un corpo in Zamak e un ingresso cavi NPT da 1/2". Può essere abbinato a qualsiasi corpo delle gamme XCKD, XCKP e XCKT.