pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEG11 PRESSACAVO MET PG11 - ZCDEG11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEG11 PRESSACAVO MET PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 0 mm

  • Lunghezza della filettatura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110192360

Codice prodotto

TSIZCDEG11

Cod. produttore

ZCDEG11

Produttore

TSI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

0 mm

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Apertura chiave:

0 mm

Misura angolare dell'esagono:

0 mm

Per diametro cavo:

0...0 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

0...0 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e pressacavo Pg 11.