pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JC2 CORPO PER FINECORSA - ZC2JC2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JC2 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 81 mm

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110335040

Codice prodotto

TSIZC2JC2

Cod. produttore

ZC2JC2

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

81 mm

Lunghezza del sensore:

41 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Il prodotto è costituito da un corpo fisso del finecorsa, con un blocco di contatto a un passo per il pistone o la testa rotante. Doppio polo 2NC/NO simultaneo, azione a scatto. Fa parte dell'offerta XC2J, una gamma di finecorsa progettati per applicazioni molto difficili.