YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JC16 CORPO PER FINECORSA - ZC2JC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 81 mm
Lunghezza del sensore - 41 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110635171
Codice prodotto
TSIZC2JC16
Cod. produttore
ZC2JC16
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
81 mm
Lunghezza del sensore:
41 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...20 °C
Grado di protezione (IP):
IP65