pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRV2609V3L2 CAVO PVC M8-M8 4 PIN 2M - XZCRV2609V3L2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRV2609V3L2 CAVO PVC M8-M8 4 PIN 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389119614641

Codice prodotto

TSIXZCRV2609V3L2

Cod. produttore

XZCRV2609V3L2

Produttore

TSI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello PROLUNGA PVC M8-M8 4 PIN