YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRPC ADATTATORE USB X CONFIG BARRIERE MUTING - XZCRPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3389119646604
Codice prodotto
TSIXZCRPC
Cod. produttore
XZCRPC
Produttore
TSI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
100 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Corrente nominale In:
1.5 A


