YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPB1141L10 CAVO SCHERMATO M12 F - XZCPB1141L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3389119621755
Codice prodotto
TSIXZCPB1141L10
Cod. produttore
XZCPB1141L10
Produttore
TSI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
5 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


