pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPA1965L10 CONNETTORE INOX CON CAVO 10 MT. - XZCPA1965L10

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPA1965L10 CONNETTORE INOX CON CAVO 10 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119021647

Codice prodotto

TSIXZCPA1965L10

Cod. produttore

XZCPA1965L10

Produttore

TSI

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altro

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello CONNETTORE INOX CON CAVO 10 MT.