pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP53P12L5 CAVO M12 - 8 PINS - 5M - PUR - 90G - XZCP53P12L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP53P12L5 CAVO M12 - 8 PINS - 5M - PUR - 90G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389119634984

Codice prodotto

TSIXZCP53P12L5

Cod. produttore

XZCP53P12L5

Produttore

TSI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Connettore precablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 5m