pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1865L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT. - XZCP1865L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1865L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110763478

Codice prodotto

TSIXZCP1865L5

Cod. produttore

XZCP1865L5

Produttore

TSI

Lunghezza del cavo:

5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Femmina (Presa)

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin con filettatura 1/2"20 UNF.

Un prodotto YAGEO TMSS ITALY SRL

Scopri la serie YAGEO TMSS ITALY SRL