pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1264L25 CONN M12 FEMM 90G- 5POLI - 25M - XZCP1264L25

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1264L25 CONN M12 FEMM 90G- 5POLI - 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119620710

Codice prodotto

TSIXZCP1264L25

Cod. produttore

XZCP1264L25

Produttore

TSI

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

25 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

36 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Connettore M12, femmina, 90°, 5 pin, 25m, precablato. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....