pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP0866L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT. - XZCP0866L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP0866L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389110762877

Codice prodotto

TSIXZCP0866L5

Cod. produttore

XZCP0866L5

Produttore

TSI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore femmina ang. precablato, M8, 3 pin, Cavo 5m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell\'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell\'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un\'ampia scelta di prodotti \'applicativi\'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....