pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC8FDM30V

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Per diametro esterno cavo - 9.5...9.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389110834710

Codice prodotto

TSIXZCC8FDM30V

Cod. produttore

XZCC8FDM30V

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Spina

Per diametro esterno cavo:

9.5...9.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

8 mm

Numero di contatti dati:

3

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale:

60 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...0.25 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Senza

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore femmina dir. precablato M8, 3 pin, Pressacavo M9,5x1. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante(modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....