YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC18FDP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC18FDP40B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Per diametro esterno cavo - 9...9 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 24.5
Diametro del connettore - 18 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389110806441
Codice prodotto
TSIXZCC18FDP40B
Cod. produttore
XZCC18FDP40B
Produttore
TSI
Esecuzione del contatto:
Spina
Per diametro esterno cavo:
9...9 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
24.5
Diametro del connettore:
18 mm
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Senza
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no