YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MCM40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12MCM40B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Per diametro esterno cavo - 7...7 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Dimensione della filettatura metrica - 20
Diametro del connettore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110806229
Codice prodotto
TSIXZCC12MCM40B
Cod. produttore
XZCC12MCM40B
Produttore
TSI
Esecuzione del contatto:
Spina
Per diametro esterno cavo:
7...7 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Dimensione della filettatura metrica:
20
Diametro del connettore:
12 mm
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
3 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
125 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Senza
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67K
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no