pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12FDP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FDP40B

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12FDP40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Diametro del connettore - 12 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 20

  • Numero di contatti dati - 4

  • Per diametro esterno cavo - 7...7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916070000

Codice prodotto

TSIXZCC12FDP40B

Cod. produttore

XZCC12FDP40B

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Spina

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensione della filettatura metrica:

20

Numero di contatti dati:

4

Per diametro esterno cavo:

7...7 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Corrente nominale In:

3 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

125 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Senza

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Il morsetto a vite OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 4 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio in plastica.