pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12FCM40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FCM40B

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12FCM40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Per diametro esterno cavo - 7...7 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389110806052

Codice prodotto

TSIXZCC12FCM40B

Cod. produttore

XZCC12FCM40B

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Spina

Per diametro esterno cavo:

7...7 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

12 mm

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

3 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

125 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Senza

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Il connettore OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito femmina a 4 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo.