pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZBWR2STT24 RICEVITORE RADIO PER 2 SENSORI - XZBWR2STT24

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZBWR2STT24 RICEVITORE RADIO PER 2 SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119623964

Codice prodotto

TSIXZBWR2STT24

Cod. produttore

XZBWR2STT24

Produttore

TSI

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Ricevitore programmabile, 4 PNP, 200mA, 24 Vcc, 2 pulsanti, 6 LED. applicazione: interfaccia PLC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....