YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZBWE112A24 EMETT RADIO PER SENSORE 24V - XZBWE112A24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Guadagno antenna - 0 dBi
Portata max. - 100 m
Angolo di apertura orizzontale - 0 °
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623957
Codice prodotto
TSIXZBWE112A24
Cod. produttore
XZBWE112A24
Produttore
TSI
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Guadagno antenna:
0 dBi
Portata max.:
100 m
Angolo di apertura orizzontale:
0 °
Angolo di apertura verticale:
0 °
Collegamento:
Altro
Tipo di collegamento:
Connettore
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 m
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Altezza:
65 mm
Larghezza:
68 mm
Profondità:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C


