pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ213 XY2CED & XY2CE TENDITORE - XY2CZ213

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ213 XY2CED & XY2CE TENDITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Fissaggio cavo

  • Lunghezza - 0 m

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916063378

Codice prodotto

TSIXY2CZ213

Cod. produttore

XY2CZ213

Produttore

TSI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Fissaggio cavo

Lunghezza:

0 m

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il tenditore è dedicato agli interruttori a fune a trazione. Peso: 0,09 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con i selettori a fune a trazione di arresto di emergenza XY2CE e XY2CED.