pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13290H7 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO NPT - XY2CH13290H7

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13290H7 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Lunghezza max. della cordicella - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119074018

Codice prodotto

TSIXY2CH13290H7

Cod. produttore

XY2CH13290H7

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Lunghezza max. della cordicella:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..