pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13250H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13250H29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13250H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 15 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110973501

Codice prodotto

TSIXY2CH13250H29

Cod. produttore

XY2CH13250H29

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

15 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra • Versione con fori filettati ISO M20