pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE3A010

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110590883

Codice prodotto

TSIXY2CE3A010

Cod. produttore

XY2CE3A010

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Gli interruttori a fune per arresto semplice XY2CB sono progettati per arrestare la macchina nel più breve tempo possibile. Riducono i rischi che possono causare lesioni alle persone o danneggiare le macchine. Questa versione, senza luce pilota, ha 1 contatto NC + 1 contatto NA, apertura lenta. Il punto di ancoraggio del cavo si trova sul lato destro.