pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A470

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110000009

Codice prodotto

TSIXY2CE2A470

Cod. produttore

XY2CE2A470

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero contatti di commutazione:

0

Int. per cavo att. arr. emerg., S/indicatore luminoso, Cavo 50m, 2NC. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..