pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO - XY2CE2A270EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118031135

Codice prodotto

TSIXY2CE2A270EX

Cod. produttore

XY2CE2A270EX

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC, pulsante a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - tipo di prodotto o componente: interruttore a cavo per blocco arresto d'emergenza - nome abbreviato: XY2CE - segnalazione locale: senza luce pilota - Informazioni supplementari operatore: con pulsante protetto - tipo e composizione contatti: 2 NC - punto ancoraggio cavo sgancio: lato SIN. Benefici: .. Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?..