pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO - XY2CE1A270EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con visualizzazione trazione - no

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118031050

Codice prodotto

TSIXY2CE1A270EX

Cod. produttore

XY2CE1A270EX

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Con visualizzazione trazione:

no

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Colore:

Rosso

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Il prodotto fa parte della gamma ATEX D XY2, un'offerta di selettori a fune per l'arresto di emergenza per polveri di atmosfere esplosive. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza ha 2 contatti normalmente chiusi con manovra positiva di apertura. Èun selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e a una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento a destra. Può essere ripristinato tramite pulsante con cappuccio.È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 foro liscio per passacavo ISO M20, 2 foro liscio con tappo otturatore. Il selettore offre protezione da cortocircuito di 10A con fusibile a cartuccia gG conforme a EN/IEC 60269. Offre una lunga durata meccanica, di circa 60000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP65. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 195 mm (larghezza) x 105 mm (profondità) x 142 mm (altezza). È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Questo prodotto è certificato INERIS 04ATEX0015 e IEC-Ex INE 16.0001x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-0 e EN/IEC 60079-31. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Una gamma di dispositivi di arresto di emergenza compatti e robusti progettati per operare in ambienti pericolosi, principalmente zone di polveri 21 e 22. Sono destinati a tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosinelle immediate vicinanze della macchina. I selettori a fune per l'arresto di emergenza sono essenziali nei locali e sulle macchine che rappresentano un potenziale pericolo durante il funzionamento. Gli operatori devono essere in grado di attivare l'arresto di emergenza da qualsiasi punto della loro area di lavoro.