pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A250H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA - XY2CE1A250H7

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A250H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118133174

Codice prodotto

TSIXY2CE1A250H7

Cod. produttore

XY2CE1A250H7

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato DX -1 NC+1 NA, puls.con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..