pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE - XY2CD111

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Lunghezza max. della cordicella - 6 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916066072

Codice prodotto

TSIXY2CD111

Cod. produttore

XY2CD111

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Lunghezza max. della cordicella:

6 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero contatti di commutazione:

0

INTERRUTTORE A FUNE 240 VCA 10A XY2C. gamma prodotto: Preventa XY2 - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..