pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX9V1A1F1M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM - XX9V1A1F1M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX9V1A1F1M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119022750

Codice prodotto

TSIXX9V1A1F1M12

Cod. produttore

XX9V1A1F1M12

Produttore

TSI

Sensore a ultrasuoni parallep., Sn 0,5m, 0-10 V, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX9 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 6 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamentosemplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....