pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX8D1A1PAM12 PROX ULTRA 80X80 1M NO PNP - XX8D1A1PAM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX8D1A1PAM12 PROX ULTRA 80X80 1M NO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119029957

Codice prodotto

TSIXX8D1A1PAM12

Cod. produttore

XX8D1A1PAM12

Produttore

TSI

Sensore ultrasonico 80x80, Sn 1m, NA, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 7 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....