pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3PBM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PBM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3PBM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119055666

Codice prodotto

TSIXX518A3PBM12

Cod. produttore

XX518A3PBM12

Produttore

TSI

Sensore ultrasonico 18mm. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome del sensore: XX5 - materiale: valox - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - [Sd] range di rilevamento: 50.8...508 mm - angolo del fascio: 5 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....