pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3PAL2 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3PAL2 PROX ULTRASONICO M18 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119029827

Codice prodotto

TSIXX518A3PAL2

Cod. produttore

XX518A3PAL2

Produttore

TSI

Sensore ultrasonico cilindrico M18, Sn 0,5m, NA, cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX5 - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - angolo del fascio: 6 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....