YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZB01 BANDA RIFLETTENTE - XUZB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Nastro di riflessione
Larghezza - 25 mm
Altezza - 1000 mm
Numero di fori di fissaggio - 0
Fissaggio autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3666916061190
Codice prodotto
TSIXUZB01
Cod. produttore
XUZB01
Produttore
TSI
Forma:
Nastro di riflessione
Larghezza:
25 mm
Altezza:
1000 mm
Numero di fori di fissaggio:
0
Fissaggio autoadesivo:
sì
Accessorio per sensore, Nastro autoadesivo riflettente 1m, Spessore 0,2mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. non polarizzato. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


