pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFNEP60080 FOTO FORCELLA 59X80MM POTENZ - XUYFNEP60080

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFNEP60080 FOTO FORCELLA 59X80MM POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione min. oggetto - 0.2 mm

  • Profondità forca - 59 mm

  • Larghezza forca - 80 mm

  • Distanza di commutazione nominale - 80 mm

  • Max. distanza di commutazione - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119006316

Codice prodotto

TSIXUYFNEP60080

Cod. produttore

XUYFNEP60080

Produttore

TSI

Dimensione min. oggetto:

0.2 mm

Profondità forca:

59 mm

Larghezza forca:

80 mm

Distanza di commutazione nominale:

80 mm

Max. distanza di commutazione:

80 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Tempo di reazione:

0.02 ms

Portata del campo di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Sensore fotoelettrico, XUY, Forcella, M8, PNP+NPN, 80...120m, 2x59mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo/plastica - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un\'ampia scelta di prodotti \'applicativi\'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....