pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFNEP40005 FOTO FORCELLA 42X5MM POTENZ - XUYFNEP40005

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFNEP40005 FOTO FORCELLA 42X5MM POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza forca - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente d'uscita max. - 0 mA

  • Profondità forca - 42 mm

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119006200

Codice prodotto

TSIXUYFNEP40005

Cod. produttore

XUYFNEP40005

Produttore

TSI

Larghezza forca:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente d'uscita max.:

0 mA

Profondità forca:

42 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Dimensione min. oggetto:

0 mm

Con riflettore:

no

Distanza di commutazione nominale:

5 mm

Max. distanza di commutazione:

5 mm

Con funzione tempo:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Larghezza del sensore:

5 mm

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0 mA

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Tempo di reazione:

0 ms

Portata del campo di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Altro

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Sensore fotoelettrico, XUY, Forcella, M8, PNP+NPN, 5...120m, 2x42mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: sbarramento - larghezza passaggio: 5 mm - profondità passaggio: 42 mm - materiale: metallo/plastica - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....