pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFPCO946S AMPLI PER FIBRE PLASTICA - XUYAFPCO946S

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFPCO946S AMPLI PER FIBRE PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 40 mA

  • Ampiezza di emissione nominale - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010009

Codice prodotto

TSIXUYAFPCO946S

Cod. produttore

XUYAFPCO946S

Produttore

TSI

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

40 mA

Ampiezza di emissione nominale:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

0 mm

Altezza dell'amplificatore:

0 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Visualizzazione:

Altro

Procedura di impostazione:

Altro

Forma della scatola:

Altro

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Materiale del nucleo fibra ottica:

Altro

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

0

Sensore fotoelettrico, XUY, LED rosso, Connettore M8, PNP e NPN. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: controllo posizione o presenza di parti su assemblaggio o macchina imballaggio, rilevamento di contrassegni di riferimento e colorati nell'imballaggio, rilevamento di oggetti su piccolo trasportatore, utilizzo di fibre ottiche in ambienti con vibrazioni (bracci robotici) - nome del sensore: XUY.