YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY580NB5N2 XU PER RULL 580 5 FASCI L2 - XUY580NB5N2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623667
Codice prodotto
TSIXUY580NB5N2
Cod. produttore
XUY580NB5N2
Produttore
TSI
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza dell'amplificatore:
580 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Visualizzazione:
Altro
Procedura di impostazione:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
35 mA
Tipo di luce:
Altro
Corrente d'uscita max.:
35 mA
Ampiezza di emissione nominale:
100 mm
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67K
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Materiale del corpo:
Altro
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
no