YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX1APANT16 FOTO RIFL=14M PNP NO - XUX1APANT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 20000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP
Grado di protezione (IP) - IP65
Distanza di commutazione nominale - 14000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110168389
Codice prodotto
TSIXUX1APANT16
Cod. produttore
XUX1APANT16
Produttore
TSI
Max. distanza di commutazione:
20000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Grado di protezione (IP):
IP65
Distanza di commutazione nominale:
14000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della scatola:
Blocco
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con funzione tempo:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Distanza del riflettore min.:
5000 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
2 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Funzione di contatto:
Con commutazione al buio
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


