pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR1212PBNM8 FORC OTTICHE 120X120 1224VDC PNP NC M8 - XUVR1212PBNM8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR1212PBNM8 FORC OTTICHE 120X120 1224VDC PNP NC M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza forca - 120 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Profondità forca - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119040778

Codice prodotto

TSIXUVR1212PBNM8

Cod. produttore

XUVR1212PBNM8

Produttore

TSI

Larghezza forca:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Profondità forca:

120 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Dimensione min. oggetto:

10 mm

Con riflettore:

no

Distanza di commutazione nominale:

120 mm

Max. distanza di commutazione:

120 mm

Con funzione tempo:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Larghezza del sensore:

120 mm

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Diametro del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Tempo di reazione:

0.1 ms

Portata del campo di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 120 mm, un'uscita PNP con funzione NC ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.