pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZVA8 KIT SUPPORTI ANTIVIBRANTI, 8 - XUSZVA8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZVA8 KIT SUPPORTI ANTIVIBRANTI, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618724

Codice prodotto

TSIXUSZVA8

Cod. produttore

XUSZVA8

Produttore

TSI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Kit antivibrante con 8 smorzatori. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: ricambi - compatibilità prodotto: XUSL2E, XUSL4E - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - altezza protetta: 1060 mm, 260 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....