YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZVA12 KIT SUPPORTI ANTIVIBRANTI, 12 - XUSZVA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619257
Codice prodotto
TSIXUSZVA12
Cod. produttore
XUSZVA12
Produttore
TSI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Kit antivibrante con 12 smorzatori. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: ricambi - compatibilità prodotto: XUSL2E, XUSL4E - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - altezza protetta: 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


