pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZSC138 COLONNE PER BARRIERE - XUSZSC138

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZSC138 COLONNE PER BARRIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618762

Codice prodotto

TSIXUSZSC138

Cod. produttore

XUSZSC138

Produttore

TSI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colonna senza specchio 1200mm per barriere luminose di sicurezza, Hp = 1060mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di offerta: senza specchio - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....