YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD166 SPECCHI CON FISSAGGIO 1750 MM - XUSZMD166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 1750 mm
Larghezza - 33 mm
Numero di fori di fissaggio - 0
Fissaggio autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619127
Codice prodotto
TSIXUSZMD166
Cod. produttore
XUSZMD166
Produttore
TSI
Forma:
Rettangolare
Altezza:
1750 mm
Larghezza:
33 mm
Numero di fori di fissaggio:
0
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello SPECCHI CON FISSAGGIO 1750 MM


