YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZBSS4 STAFFE FISSAGG.ORIENT 180?4 KIT - XUSZBSS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618908
Codice prodotto
TSIXUSZBSS4
Cod. produttore
XUSZBSS4
Produttore
TSI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Staffa girevole con cappucci terminali, serie 4 staffe di fissaggio. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - compatibilità prodotto: XUSL2E, XUSL4E - accessori / destinazione elementi:light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


