pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAST2XT BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T - XUSZAST2XT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAST2XT BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • A cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119646413

Codice prodotto

TSIXUSZAST2XT

Cod. produttore

XUSZAST2XT

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

A cascata:

no

Con funzione muting:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

100 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T